サンドビック
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法l1(mm)
12
注文コード
11046515
品番
SL-40 12-32-QC
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ボーリング工具です。
コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。
内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
2μm単位で加工径を調整することができます。
用途
ファインボーリング加工用
トラスコ品番
578-3828
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
12
最小加工径Dm(Φmm)
45
寸法dmm(mm)
40
クランプシステム
スクリュークランプ