※サンプル画像です(オープン外レバー式)
オオモリ
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
11047024
品番
1108-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
容量(L)
200
内径(Φmm)
566
材質
スチール
質量(kg)
24
色
ブルー
タイプ
オープン外レバー式
全高(mm)
890
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1につき
¥
5,640
/
税込
¥
6,204
四国地方
数量1につき
¥
4,440
/
税込
¥
4,884
九州地方
数量1につき
¥
7,540
/
税込
¥
8,294
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません