曜日別特売
T5A-APW-50 排水トラップ 中部コーポレーション 11047523

排水トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
呼び径(A)50
内容量1個注文コード11047523品番T5A-APW-50
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径50仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型ねじ径(調節管)113.0寸法A(mm)260寸法t(mm)5.0寸法B(mm)135寸法C(mm)120寸法T(mm)5.5寸法h1(mm)最小24~88寸法h2(mm)最小39~103寸法H1(mm)135呼び径(A)50寸法H2(mm)120ねじ径dRc2(59.6)防水仕様非防水層用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする