中部コーポレーション
排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
50
40
50
呼び径(A)
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047548
品番
T5B-APW-50
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
50
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)113.0
寸法A(mm)
260
寸法t(mm)
5.0
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
120
寸法T(mm)
5.5
寸法h1(mm)
最小24~88
寸法h2(mm)
最小39~103
寸法H1(mm)
135
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
120
ねじ径d
Rc2(59.6)
防水仕様
防水層用