A-2 SV 3m コレダーライン A-2 タキヤ 11049185 A-2 SV 3m コレダーライン A-2 タキヤ 11049185

コレダーライン A-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11049185 品番A-2 SV 3m
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。
天井面へ直に取付ける後付専用ピクチャーレールです。

シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする