MT-TB063TB タンクパッド MT-TB063TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049547

MT-TB063TB

タンクパッド MT-TB063TB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード11049547品番MT-TB063TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB063TB
販売備考:Black with Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 23-
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250RS (Triple Black Edition) (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (Triple Black Edition) (23-24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする