曜日別特売
K-20 SV 3m コレダーライン K-20 タキヤ 11049727

 

K-20 SV 3m コレダーライン K-20 タキヤ 11049727
K-20 SV 3m コレダーライン K-20 タキヤ 11049727

コレダーライン K-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード11049727品番K-20 SV 3m
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。

シリーズコレダーラインレール長さ(m)3仕様天井面付、壁面付シルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする