タキヤ
コレダーライン Mワンタッチフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11050278
品番
Mワンタッチフック
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ締込み式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)50、(最大)176
ワイヤー径(Φmm)
2
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブ