曜日別特売
CAフック WH コレダーライン CAフック タキヤ 11050314

CAフック WH コレダーライン CAフック タキヤ 11050314
CAフック WH コレダーライン CAフック タキヤ 11050314

コレダーライン CAフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード11050314品番CAフック WH
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。

シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスホワイト質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-11
用途: 5ケ購入しタペストリーを吊るす。
有限会社 松本工機商会

ハンガーセット、レール、と一緒に使用していますが
世界の美術館で使用されているのがよくわかります。

対象商品 : 11050305
2023-07-10
用途: 天井からのタペストリーの吊り具に使用
有限会社 松本工機商会

タペストリー自体、絵の吊り下げと自重がちがい重いでしたが
ピクチャーレール、吊り具と同じメーカーで使用しましたが
見えないところにも関わらず質感ともさすがでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする