タキヤ
コレダーライン A-1A ストップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11050673
品番
A-1A ストップ SV
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
レール端部の化粧材として使用します。※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
シルバー
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
46
仕上
アルマイト