曜日別特売
M-4 ストップ SV コレダーライン M-4 ストップ タキヤ 11050926

コレダーライン M-4 ストップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11050926品番M-4 ストップ SV
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

レール端部の化粧材として使用します。

シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)21.5寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法W(mm)30仕上アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする