タキヤ
コレダーライン C-1 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ホワイト
ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11051066
品番
C-1 キャップ SV
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
シルバー
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
20
仕上
焼付塗装