曜日別特売
HC-293 中華家 ダブルステンレス製ラーメンどんぶり パール金属 11051611

中華家 ダブルステンレス製ラーメンどんぶり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11051611品番HC-293
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

2重構造で熱くなりにくい。

材質ステンレス鋼直径(Φmm)220高さ(mm)75質量(g)211サイズ(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする