パール金属
普段使いできる重箱3段ゴムベルト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11051690
品番
D-6592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質
本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
色
ブラック
高さ(mm)
170
質量(g)
800
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
内寸(mm)
145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×170
食器の種類
和食器