曜日別特売
セフティLハンガーセット Φ3.0x2.5 コレダーライン セフティLハンガーセット タキヤ 11051732

 

セフティLハンガーセット Φ3.0x2.5 コレダーライン セフティLハンガーセット タキヤ 11051732
セフティLハンガーセット Φ3.0x2.5 コレダーライン セフティLハンガーセット タキヤ 11051732

コレダーライン セフティLハンガーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ワイヤー長さ(m)2.5
内容量1セット注文コード11051732品番セフティLハンガーセット Φ3.0x2.5
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型のハンガーセットです。
ワイヤ長さ:1.0m~5.0m (0.5mピッチ)

シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質(フック)ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)2.5仕上(フック)ショットプラスト 、(ハンガー)ショットプラスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする