セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.0 コレダーライン セフティミニDハンガーセット タキヤ 11051888

 

セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.0 コレダーライン セフティミニDハンガーセット タキヤ 11051888
セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.0 コレダーライン セフティミニDハンガーセット タキヤ 11051888

コレダーライン セフティミニDハンガーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ワイヤー長さ(m)1
内容量1セット注文コード11051888品番セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.0
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。

シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長さ(m)1仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする