セフティNハンガーセットA BK Φ2.0x2.5 コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤ 11052308

セフティNハンガーセットA BK Φ2.0x2.5 コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤ 11052308
セフティNハンガーセットA BK Φ2.0x2.5 コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤ 11052308
セフティNハンガーセットA BK Φ2.0x2.5 コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤ 11052308

コレダーライン セフティNハンガーセットA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セットワイヤー長さ(m)2.5耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)146注文コード11052308品番セフティNハンガーセットA BK Φ2.0x2.5
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。

シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ブラック耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)146ワイヤー径(Φmm)2ワイヤー長さ(m)2.5仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W6.5×H10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クリアの表面色はシルバーになります。透明ではありません。(クリアは通常のステンワイヤに透明なナイロンを被覆しています)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする