曜日別特売
393.14-11 D040X030 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053515

393.14-11 D040X030 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053515
393.14-11 D040X030 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053515

ERタップシャンク用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コレットサイズ(mm)11トラスコ品番561-3132注文コード11053515品番393.14-11 D040X030
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番561-3132コレットサイズ(mm)11タップサイズ(DIN)M3.5寸法lc1(mm)14寸法dmt(mm)4寸法Bk(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする