曜日別特売
393.14-11 D050X040 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053542

393.14-11 D050X040 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053542
393.14-11 D050X040 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053542

ERタップシャンク用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コレットサイズ(mm)11注文コード11053542品番393.14-11 D050X040
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コレットサイズ(mm)11タップサイズ(DIN)M5/M6、(ISO)M5寸法lc1(mm)14寸法dmt(mm)5寸法Bk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする