曜日別特売
393.14-20 D090X071 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053637

393.14-20 D090X071 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053637
393.14-20 D090X071 ERタップシャンク用コレット サンドビック 11053637

ERタップシャンク用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コレットサイズ(mm)20トラスコ品番561-3370注文コード11053637品番393.14-20 D090X071
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番561-3370コレットサイズ(mm)20タップサイズ(DIN)M12、(ISO)M12寸法lc1(mm)22寸法dmt(mm)9寸法Bk(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする