商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11053878品番MT-TT060WKR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TT060WKR
販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Grey, Black, Red & Metallic Silver
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] (765) 23-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)