サンドビック
角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法dmt(mm)
25
トラスコ品番
696-3757
注文コード
11056482
品番
570-25RF-2525
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
696-3757
勝手
右勝手
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h2(mm)
-
寸法h(mm)
25
寸法l1(mm)
119.15
寸法l2(mm)
131.65
寸法f1(mm)
18
寸法lc(mm)
107.65
シャンクタイプ(°)
0
カップリングサイズ
コロターンSL
寸法dmt(mm)
25
寸法Dth
G1/8