商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11056836品番MT-TA023BSK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TA023BSK
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA RSV1000 Mille 99-03 ブルー/ブラック/シルバー
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] RSV1000 Mille 99-03
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:Aprilia RSV1000 Mille (99-03)