570-32LF-2525 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057575

570-32LF-2525 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057575
570-32LF-2525 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057575

角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個寸法dmt(mm)32トラスコ品番696-3731注文コード11057575品番570-32LF-2525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番696-3731勝手左勝手寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h2(mm)-寸法b2(mm)-寸法h(mm)25寸法l1(mm)115.65寸法l2(mm)131.65寸法f1(mm)18寸法lc(mm)100.65シャンクタイプ(°)0カップリングサイズコロターンSL寸法dmt(mm)32寸法DthG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする