570-32LF-2525N 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057584

570-32LF-2525N 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057584
570-32LF-2525N 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11057584

角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)32注文コード11057584品番570-32LF-2525N
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
勝手左勝手寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h2(mm)47.32寸法b2(mm)32寸法h(mm)25寸法l1(mm)119.65寸法l2(mm)135.65寸法f1(mm)32.5寸法lc(mm)104.33シャンクタイプ(°)0カップリングサイズコロターンSL寸法dmt(mm)32寸法Dth-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする