5346-43-BK スポーツレザー シングル ボンフォーム 11057926

※使用例

スポーツレザー シングル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
11057926
品番
5346-43-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
ストッパー付
材質
(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ポリエステル・ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
500×480
色
ブラック
タイプ
ヒップ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: マイカーの必需品
サービス業

私の体形とマイカーの仕様(カラーや素材)にマッチしているため、この商品は3回リピート購入しています。
唯一の不満点はサイドのレザー部分が弱く、ひび割れて破れてしまうことです。
ここが破れて見栄えが悪くなる度に買い替えています。

対象商品 : 11057926
2021-12-01
用途: 運転席に
製造業

きちんと止めたにもかかわらず毎回、車から降りる際に落ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする