570-32RF-2020 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058582

570-32RF-2020 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058582
570-32RF-2020 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058582

角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)32トラスコ品番563-1424注文コード11058582品番570-32RF-2020
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番563-1424勝手右勝手寸法b(mm)20寸法h1(mm)20寸法h2(mm)-寸法b2(mm)-寸法h(mm)20寸法l1(mm)97.65寸法l2(mm)113.65寸法f1(mm)18寸法lc(mm)82.65シャンクタイプ(°)0カップリングサイズコロターンSL寸法dmt(mm)32寸法DthG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする