570-32RF-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058625

570-32RF-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058625
570-32RF-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058625

角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)32トラスコ品番696-4613注文コード11058625品番570-32RF-3232
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
トラスコ品番696-4613勝手右勝手寸法b(mm)32寸法h1(mm)32寸法h2(mm)-寸法b2(mm)-寸法h(mm)32寸法l1(mm)135.65寸法l2(mm)151.65寸法f1(mm)26寸法lc(mm)120.65シャンクタイプ(°)0カップリングサイズコロターンSL寸法dmt(mm)32寸法DthG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする