570-40NG-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058896

570-40NG-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058896
570-40NG-3232 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 11058896

角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)40トラスコ品番563-1947注文コード11058896品番570-40NG-3232
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
トラスコ品番563-1947勝手勝手なし寸法b(mm)32寸法h1(mm)32寸法h2(mm)52.2寸法b2(mm)-寸法h(mm)32寸法l1(mm)152寸法l2(mm)-寸法f1(mm)15.98寸法lc(mm)132シャンクタイプ(°)90カップリングサイズコロターンSL寸法dmt(mm)40寸法DthG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする