サンドビック
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法dmm(mm)
16
トラスコ品番
563-3001
注文コード
11059745
品番
570-SDUCR-16-07-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,400
この商品は
寸法dmm・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。
ポジチップ使用により、低切削抵抗です。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途
内径旋削加工用。
トラスコ品番
563-3001
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
15
寸法f1(mm)
13
寸法l7(mm)
26.5
最小加工径Dm(Φmm)
22
寸法dmm(mm)
16
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ