付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245対応機種フットケアプレミアム保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下使用環境温度(℃)+10~+40モード1足裏モード2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム使用環境湿度(%)85%R.H.以下定格入力DC12.0V 3.0A