曜日別特売
880-D1350L20-03 スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック 11060585

880-D1350L20-03 スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック 11060585
880-D1350L20-03 スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック 11060585

スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本接続径20注文コード11060585品番880-D1350L20-03
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
トラスコ品番608-9127全長(mm)106加工深さ3×DC接続径20使用可能長さ(mm)41機能長さ(mm)55.61工具径(mm)13.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする