曜日別特売
- 研磨ディスク 東安 11063486

 

- 研磨ディスク 東安 11063486
- 研磨ディスク 東安 11063486

研磨ディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
粒度120
内容量1箱(40枚)注文コード11063486品番-
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,511
販売価格(税別)
5,919

研磨用品

用途
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
粒度120砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200羽根枚数72適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等外径(mm)100穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする