- ステンレス用 TIG溶接棒 東安 11063511

 

- ステンレス用 TIG溶接棒 東安 11063511
- ステンレス用 TIG溶接棒 東安 11063511

ステンレス用 TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)注文コード11063511品番-
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。

用途
SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。
その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
型番
【AWS規格】A5.9 ER308
【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする