商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11066040品番MT-KA002KR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KA002KR
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Green, White, Red, Grey & Metallic Silver
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)