曜日別特売
1/2 防爆テストハンマー 日本ガイシ(NGK)ベアロン 11067305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆テストハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法1/2
内容量1本注文コード11067305品番1/2
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥10,877
販売価格(税別)
9,888

ベリリウム銅合金製の防爆商品です。

用途
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)450頭部長(mm)105呼び寸法1/2質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする