曜日別特売
13-BSP 2×85mm 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11068416

13-BSP 2×85mm 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11068416
13-BSP 2×85mm 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11068416

段付スタンダードビット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)85
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード11068416品番13-BSP 2×85mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ

トラスコ品番853-5794全長(mm)85種類段付先端サイズNo.2寸法A(mm)5先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11068425
2023-03-31
用途: カーステの内部補修時に使用
その他業種

先に行くほど小さくなっているので、カーステレオ等の内部が大変狭い所での使用にはかさばらず大変便利で重宝しています。

対象商品 : 11068434
2021-12-09
用途: ネジ締め

きちんとした作りだけど安くていい感じ。
ただ、防錆処理がないのですごく錆びやすい印象。梅雨時の防錆油定期塗布が必須。

2020-11-22
用途: 機械のメンテナンス
葛西徹サービス業

他のビットと比べ安いので大変助かります。
単品でも頼めるのでいいです。

対象商品 : 11068434
2020-01-19
用途: 電動ドライバーに使用
製造業

価格が安く1本単位で購入できるので素晴らしい。使用期間が短いので耐久性はまだ分からないが、見た目や手触りは価格以上の品に感じられる。

対象商品 : 11068425
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 11068434
2018-08-30
用途: 車載工具

ウインカーレンズのネジが穴の奥にあるため、通常のドライバーだと穴に入らず細いものを探していました。#2で軸径5mmの本商品で無事解決しました。
仕上げも丁寧で工具としての満足感も高いので、長さ、先端形状などバリエーションを是非増やしてもらいたいです。

対象商品 : 11068416
2018-03-01
用途: 機器の組み立て
サービス業

ビス穴が小さい部分に電動ドライバで作業ができなかった為、購入
問題なく使えています

対象商品 : 11068434
2016-04-10
用途: 器具整備
個人のお客様

差し替えドライバ用に購入しました。
2本組の販売が多いですが、1本でよかったのでこちらにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする