DRYMASTER BOA ライディングシューズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.0
CHARCOAL/PINK
内容量1足注文コード11070587品番RSS006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ

サイズ(cm)25.0CHARCOAL/PINK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11070727
2025-10-02
用途: バイクツーリング
株式会社ニシワキ建設業・工事業

ライディングシューズなので仕方ないですが、履き初めはかなり硬いな…という印象でしたが、履き慣れて馴染んでくると足をがっちりホールドしてくれてる感じになってきました。見た目も黒を主体に白のラインがカッコよくかなり気に入ってます!

対象商品 : 11070736
2021-02-01
用途: バイクでのツーリング時
サービス業

期待した通り、履きやすく脱ぎやすい靴です。
最初は靴紐を緩めるための装置を引っ張るのにコツがありますが、すぐに慣れました。
サイズは普段履いている靴サイズでOKですが、冬場に厚い靴下を履く人は0.5mm大きめの物を選んだ方が良いと思います。
雨にも強いと聞きますが、まだ雨天で使用していないので分かりませんが、友人が同じものを使っておりまだ一度も靴下を濡らした事は無いそうです。

対象商品 : 11070858
2020-07-08
用途: バイクツーリング
サービス業

軽さ、保護性能、カッコよさのコスパが良い。ガエルネのタフギアと悩みましたが、こちらで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする