【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 1422 ※お預かり再生

(2件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード11070771品番1822【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合
ドリルドライバー(6343D)/震動ドライバドリル(8443D)
マルノコ(5621D)/防じんマルノコ(5026D/5036D/5046D)/スライドマルノコ(LS7110D)
レシプロソー(JR180D)/鉄筋カッタ(SC161D/SC190D)
フラッシュライト(ML180)
バッテリーニカドバッテリー電圧(V)18仕様2.0Ahタイプ18Vバッテリー容量(Ah)2適合メーカーマキタ
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2010-01-08
用途: 鉄筋切断機

リサイクル時には基本的に端子部の交換は行わないようです。屋外使用の機械では端子のさびによる不具合が発生した場合、保証外とのことです。自分で端子交換はできないので、購入には注意が必要です。

対象商品 : 11070771
2010-01-19
用途: 鉄筋の切断カッターのバッテリー使用
株式会社中信鉄筋

半月程したが現在充電できません。
お買い得でしたがこんなに早く使えなくなれば割高です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不具合の可能性がございます。
障害報告書をお送りいただきましたら、対応させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする