曜日別特売

快適工房 婦人前あきラクブラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚サイズMカームベージュ注文コード11071186品番KQ8955 カームベージュ M
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・着脱が楽ゆったりアームホール、腕を通しやすい。とめやすく外しやすいイージーファスナー。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工カームベージュサイズM胸囲(cm)88~96混率(%)綿100身長(cm)165~175ウエスト(cm)76~84性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする