曜日別特売

快適工房 婦人前あきラクブラ

快適工房 婦人前あきラクブラ - グンゼ

・着脱が楽ゆったりアームホール、腕を通しやすい。とめやすく外しやすいイージーファスナー。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工混率(%)綿100性別婦人内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071159KQ8955 オフホワイト MオフホワイトM88~96165~17576~84
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071168KQ8955 オフホワイト LオフホワイトL96~104175~18584~94
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071177KQ8955 オフホワイト LLオフホワイトLL104~112175~18594~104
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071186KQ8955 カームベージュ MカームベージュM88~96165~17576~84
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071195KQ8955 カームベージュ LカームベージュL96~104175~18584~94
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071211KQ8955 カームベージュ LLカームベージュLL104~112175~18594~104
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする