スケーター
木目持ちやすいコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリーム
ブラウン
クリーム
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11071606
品番
NMGS1HB クリーム
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様
食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可
材質
ポリプロピレン(バイオマス原料入)
色
クリーム
容量(mL)
290
質量(g)
92
サイズ(cm)
幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1
耐熱温度(℃)
140