徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 1127 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
ゴールド
ブラック
ゴールド
シルバー
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11071746
品番
ゴールド S
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ゴールド
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内