曜日別特売
10mm×10mm 【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10mm×10mm 【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072487
10mm×10mm 【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072487
10mm×10mm 【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11072487

【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

(48件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)タテ10×ヨコ10
タテ10×ヨコ10
タテ10×ヨコ20
タテ10×ヨコ30
タテ10×ヨコ40
タテ10×ヨコ50
タテ10×ヨコ60
タテ15×ヨコ10
タテ15×ヨコ20
タテ15×ヨコ30
タテ15×ヨコ40
タテ15×ヨコ50
タテ15×ヨコ60
タテ20×ヨコ10
タテ20×ヨコ20
タテ20×ヨコ30
タテ20×ヨコ40
タテ20×ヨコ50
タテ20×ヨコ60
タテ20×ヨコ70
タテ25×ヨコ20
タテ25×ヨコ30
タテ25×ヨコ40
タテ25×ヨコ50
タテ25×ヨコ60
タテ25×ヨコ70
30×ヨコ20
タテ30×ヨコ30
タテ30×ヨコ40
タテ30×ヨコ50
タテ30×ヨコ60
タテ30×ヨコ70
内容量1個注文コード11072487品番10mm×10mm
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

表示文字数最大3mm文字を3文字全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで)行数2行印面サイズ(mm)タテ10×ヨコ10材質樹脂ゴム材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
関連資料:文字サイズ見本
注意
※アルファベット、数字は若干小さく見えます。
※最大文字数では、数字は半角なので2文字で1カウントになります。(例)最大文字数7 のサイズでは数字のみであれば14文字 が最大となります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。バスケット画面でオプション指定にて設定してください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 受領証、検査表等

注文時イメージ画像がないので届くまでは不安でしたが、届いた商品は予想以上の出来でした。
注文から発送までも早かったです。
満足しています。

2025-09-09
用途: 採血項目追加で。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

めちゃくちゃきれいに、作っていただきました。押したあとも、きれいに、印字できました。おすすめです。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 事務所で使用

オーダー欄で(例)の通りにサイズ指定したら、仕上がり完璧!出来上がりイメージを画像で見られたらもっといいのに。

5が参考にしています
対象商品 : 11072749
2024-07-28
用途: 領収書をはじめ各、書類に
未喜自動車

最初に行数、文字の大きさに迷いました。何度も寸法を計り慎重になりました。
結果、満足できる仕上がりです。文字のバランス、判の押し具合、判の出具合、満足しています。仕上がりの日数も料金にも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11072557
2024-03-01
用途: 安い!!!
製造業

安くて速いオーダーゴム印。ゴム印は実印とは違いメーカーとかこだわったりしないので安価でOK!

対象商品 : 11072794
2023-11-16
用途: とても雰囲気が良いです。
個人のお客様

政令指定都市の行政区の再、再編の為に”区“が
変わるだけで作成となりました。
最初は従前の様にプラ製の印鑑を作成しようかと
思いましたが木製の方が良いかなと言う感じで
作成を依頼し完成品が届きました。
プラ製には無い独特の雰囲気がとても良くて
字体も並びもとてもセンス良く仕上げて頂けて
とても満足出来る納品となりました。
注文時のWEB入力には若干の戸惑いは有りましたが
完成品の出来栄えを見ると嬉しさで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11072837
2023-10-26
用途: 領収書への 作業
整体専門中倉院サービス業

初めて 社判を 頼んだので、どのようになるか 不安でしたが…
なかなか よかったです。
ハンコした時の イメージ画像とか、頼む時に わかると さらに安心ですかね。

対象商品 : 11072794
2024-01-24
用途: 領収書、名刺
Nail salon SAKURAサービス業

4行を注文しました。字体の大きさや配置のレビューがあれば有り難いと思いました。電話番号をもう一つ小さいのにすれば良かった‥
でも、綺麗にスタンプ出来て良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする