曜日別特売
15mm×40mm 【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11073738

※サイズを選んで、オーダーできます。

15mm×40mm 【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11073738
15mm×40mm 【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11073738

【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)ヨコ15×タテ40
ヨコ15×タテ40
ヨコ10×タテ10
ヨコ10×タテ20
ヨコ10×タテ30
ヨコ10×タテ40
ヨコ10×タテ50
ヨコ10×タテ60
ヨコ15×タテ10
ヨコ15×タテ20
ヨコ15×タテ30
ヨコ15×タテ50
ヨコ15×タテ60
ヨコ20×タテ10
ヨコ20×タテ20
ヨコ20×タテ30
ヨコ20×タテ40
ヨコ20×タテ50
ヨコ20×タテ60
ヨコ20×タテ70
ヨコ25×タテ20
ヨコ25×タテ30
ヨコ25×タテ40
ヨコ25×タテ50
ヨコ25×タテ60
ヨコ25×タテ70
ヨコ30×タテ20
ヨコ30×タテ30
ヨコ30×タテ40
ヨコ30×タテ50
ヨコ30×タテ60
ヨコ30×タテ70
内容量1個注文コード11073738品番15mm×40mm
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

表示文字数最大3mm文字を13文字行数最大3行印面サイズ(mm)ヨコ15×タテ40材質樹脂ゴム全長(mm)60エコマーク認定認定材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルファベット、数字は若干小さく見えます。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073966
2025-08-08
用途: 封筒に住所を印字する
サービス業

タテのはずが、横に印字されてできてきました。
やはり、確認画面が欲しいです。
横も注文して、字体もサイズも完璧だったのに、残念

1が参考にしています
対象商品 : 11073537
2025-04-03
用途: お遍路の納め札記入用
建設業・工事業

10mm×50mmサイズで2行、文字サイズ「中」で、納め札にジャストサイズでした。四国88ヶ所×2枚の手書きが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11073537
2020-12-08
用途: 祝儀袋、不祝儀袋など
建設業・工事業

レイアウトが確認できないのは困る。返品不可なのだからレイアウト確認できるようにしてほしい。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする