木目すくいやすい仕切りプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード11073871品番NLPS1B クリーム
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい!環境にやさしいバイオマス原料使用。
・返りが有りすくいやすい。
・すべり止め付きでしっかり安定。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可、消毒・漂白不可材質ポリプロピレン、シリコーンゴム形状クリーム高さ(mm)37質量(g)約263短辺(mm)215長辺(mm)280耐熱温度(℃)140電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする