曜日別特売
FG カットエース 光洋化学 11074506

FG カットエース 光洋化学 11074506
FG カットエース 光洋化学 11074506
FG カットエース 光洋化学 11074506
FG カットエース 光洋化学 11074506

カットエース

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
グリーン
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード11074506品番FG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。
軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
中粘着

用途床養生グリーンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力7N/25mm、2.8N/10mm、750g/25mmトラスコ品番419-5329質量(g)200タイプノントルエン主な用途養生用引張強度(N/10mm)15引張強度(N/50mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098793
2026-02-24
用途: 梱包
製造業

紺色のテープが欲しく、青を購入しました。素材が伸びやすいようで、手で切る際に、切り始めが伸びてしまい、他の養生テープに比べて切りにくい印象がありました。また、写真が2枚載っていますが、左側が紺色で右側が青でしたが、右側が光が当たっていたので薄く見えるのだと思い、左側の色が近いと思い購入してみましたが、実物は紺色ではなく青でした。実物に近い色を探すのは、写真では難しいです。

2025-12-08
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

力を入れなくても切れるので重宝しています。リピートしています

1が参考にしています
2025-01-10
用途: 梱包やアルミ型材への仮止め
株式会社沼田アルミ

剥いだ際に粘着剤が残らない為、愛用しています。
他メーカーのものも使用しましたが、こちらの商品が一番良かった。

対象商品 : 11074506
2023-09-12
用途: 荷物の梱包時
卸売・小売業

厚みも薄すぎずちょうどよくとても丈夫で使いやすい。

対象商品 : 58102913
2023-04-03
用途: DIY養生

弱粘着タイプと同時購入しました。 粘着力は、主流の養生テープより少し強めでした。

対象商品 : 58102904
2022-04-27
用途: 床の養生

糊が残らなくて最適。まとめ買いで安くなると嬉しい。

対象商品 : 30098793
2021-12-11
用途: 内装改修の養生
建設業・工事業

のり残りが非常に少なく、改修工事に優れており毎度の購入しています。色も種類があるので糊の強い養生テープと視覚判別できてとても助かっています。

対象商品 : 30098802
2021-10-09
用途: ビニール看板のビル外壁への貼り付け

他の養生テープよりも粘着力が強く、ビルの外壁にビニール看板がよく張り付きました。ずっと貼っておくのではなく、1ヶ月程度なので、これで大丈夫かと思います。一般的な養生テープではすぐ剥がれてしまったので困っていましたが、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする