曜日別特売
TCS-160 シザースクランプ TOOL TOOL 11076317

TCS-160 シザースクランプ TOOL TOOL 11076317
TCS-160 シザースクランプ TOOL TOOL 11076317

シザースクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード11076317品番TCS-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

ハサミのようなクランプです。3段階で任意の位置で固定できます。

用途精密部品の仮止めや接着に最適です。種類その他クランプ全長(mm)160材質(本体)AISI 410ステンレス質量(g)32先端形状ストレートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076317
2018-04-26
用途: 機械のメンテナンス時

挟む部分が37mm(ギザギザの部分の実測値。根元の不完全部を含まず)と長く、また全体の長さもちょうど良くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする