SPR-2 サンドペーパーホルダー TOOL TOOL 11076457

サンドペーパーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
研磨面丸型
内容量1個注文コード11076457品番SPR-2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。
巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。
グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。

研磨面丸型幅(mm)9研磨面サイズ(mm)75×9赤(グリップ)使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。材質アルミ削りだし全長(mm)200
注意
※布ヤスリは使用できません。
※紙ヤスリ、耐水ヤスリは#400より細かいものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076441
2017-01-22
用途: 模型の制作
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーの保持が適当で値段の割には、作りが悪い。
価値がない。

2が参考にしています
対象商品 : 11076457
2016-11-18
用途: サンプル品の製作(木製)
ルアーショップmokkoya

リピート購入、大変使い易いです。サイズバリエーションがあれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする