曜日別特売
KZ3-18A 高級スクレーパー KTC 11076861

KZ3-18A 高級スクレーパー KTC 11076861
KZ3-18A 高級スクレーパー KTC 11076861

高級スクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
11076861
品番
KZ3-18A
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

磨耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
刃幅は18mmで狭い所にも使えます。
柄材質は固くて美しいぱっカーウッドです。
安全性を考慮した保護カバー付です。

用途
汚れ落とし。
刃幅(mm)
18
質量(g)
55
寸法T(mm)
1.4
トラスコ品番
373-5753
寸法L(mm)
180
刃長(mm)
51
寸法A(mm)
18
注意
※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076861
2016-02-06
用途: ガスケットはがし
建設業・工事業

使い易く他店より安いグッドです!

対象商品 : 11076861
2014-05-13
用途: パッキン剥ぎ

耐久性に富長持ち又、アルミケースのパッキン剥ぎにはケースを削る事も少なくて非常に重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする